Handpro, berøringsfri håndrensesystem
- Effektiv håndrens for middels til vanskelige urenheter som olje, fett, drivstoff,sement, rust, etc.
- Svært effektiv på grunn av hudvennlig skrubbemiddel
- Innholder ikke mikroplast
- Løsemiddelfri
- For bruk på tørre hender
- 600 doseringer pr. håndrensepatron
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Lukt | Farge | Ytelse (punktsystem) | Viskositet/konsistens | pH-verdi | Brukstid etter åpning | Silikonfri | Såpefri | Alkalifri | Betingelser for pH-verdi | Biologisk nedbrytbar | Harmonisert systemkode | Kjemisk base | Løsemiddelfri | Produktvekt (per element) | Tetthetsbetingelser | Vekt av innhold | Uten parfyme | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893937003038 4
|
Handpro touch free patron 3l
|
Innhold
3 l
|
Lukt
Frisk
|
Farge
Beige
|
Ytelse (punktsystem)
4 av 5 punkter
|
Viskositet/konsistens
Høy
|
pH-verdi
6-7
|
Brukstid etter åpning
24 Måned
|
Silikonfri
Ja
|
Såpefri
Ja
|
Alkalifri
Nei
|
Betingelser for pH-verdi
Ved 20 °C
|
Biologisk nedbrytbar
95 %
|
Harmonisert systemkode
|
Kjemisk base
Vann, såpe og glykol
|
Løsemiddelfri
Ja
|
Produktvekt (per element)
3289.500 g
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Vekt av innhold
2800 g
|
Uten parfyme
Nei
|
Forp/Min.best.
4
|
Pris
|
Tekniske data
- Enkel og robust
- Automatisk dosering
- Berøringsfri
- Økonomisk
- Farge: kremhvit