WOW AC Coolius C20
Full-automatisk og kompakt AC servicestasjon for air condition og varmepumper i kjøretøy med CO₂ kuldemedium.
Sikker, fremtidsrettet, pålitelig og nøyaktig
WOW AC COOLIUS C20 er en moderne servicestasjon for R744 klimaanlegg, varmepumper og termostyringssystemer. Den er liten, kompakt og lett, men allikevel bygget for et langt liv med høy-kvalitets komponenter. Betjening av servicestasjonen gjøres gjennom et enkelt, presist og intuitivt touch-display. Stasjonen bruker ikke interntank for kuldemedium, og skifte av tank gjøres enkelt og smertefritt.
Anbefalt av Volvo og Ford!
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Apparatvekt | Bredde | Høyde | Dybde | Type kjølemiddel | Fyllenøyaktighet for kjølemiddel | Vakuumpumpeytelse | Sugekapasitet | Display | Maks. driftstrykk | Midler for olje-/UV-lekkasjeregistrering, fyllenøyaktighet | Godkjenning | Produktvekt (per element) | Frekvens | Nominell spenning | Slangelengde | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
W050122000990 1
|
WW AC COOLIUS C20
|
Apparatvekt
37 kg
|
Bredde
530 mm
|
Høyde
920 mm
|
Dybde
530 mm
|
Type kjølemiddel
Karbondioksid
|
Fyllenøyaktighet for kjølemiddel
+/- 10 g
|
Vakuumpumpeytelse
100 l/min
|
Sugekapasitet
60 g/min
|
Display
Berøringsskjerm
|
Maks. driftstrykk
160 bar
|
Midler for olje-/UV-lekkasjeregistrering, fyllenøyaktighet
+/- 2g
|
Godkjenning
CE
|
Produktvekt (per element)
60.000 kg
|
Frekvens
50 Hz
|
Nominell spenning
230 V
|
Slangelengde
3 m
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Large devices
|
Forp/Min.best.
1
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Dimensjon (HxBxD) | 920x530x530 |
Vekt | 37kg |
Kabinett | Metall med robust plastdeksel |
Driftsspenning | 230V 7 50Hz |
Driftstemperatur | 0°C / +40°C |
Kuldemedium | R744 |
Kuldemediumtank | Uten interntank |
Kuldemediumvekt | 50 kg lastbart |
Max. driftstrykk | 160 bar |
Tømming av gammel olje | Automatisk |
Flaskekapasitet for gammel olje | 200 ml |
Olje/UV nøyaktighet | ± 2 g |
Kuldemedium nøyaktighet | ± 15 g |
Vakumpumpe kapasitet | 100 l/min |
Elektronisk trykksensor | Ja |
PAG/POE oljefylling | Automatisk |
PAG/POE flaskekapasitet | 200 ml |
UV-sporstoff flaskekapasitet | 200 ml |
Display | 7“ touch fargedisplay |
Integrert printer | Ja |
Trykkmanometer | Digitalt |
Trykkmanometer for interntrykk | Digitalt |
Hurtigkoplinger | SAE |
Serviceslanger | SAE |
Sertifiseringer | CE |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0892764071038 6
|
UV-Sporstoff AIRCO-BAG 150ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0892764072038 6
|
PAG 46 Premium AIRCO-BAG 150ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0892764073038 6
|
PAG 100 Premium AIRCO-BAG 150ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0892764074038 6
|
POE 100 AIRCO-BAG 150ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0892764123038 6
|
Multigrad PAG olje pro 1000ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0892764134038 1
|
UV sporstoff flaske 240 ml
|
Forp/Min.best.
1
|