Avsugsarmer for sveis 3 og 4 meter
- Spjeld på armen
- Må supleres med veggbrakett
- Adapter må brukes når sveisearmen skal brukes sammen med forlengelses arm
- Lyssettet leveres komplett med trafo.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK |
---|---|---|---|
Artikkelnummer
W256200003990 1
|
Sveiseavsug 3m Ø160 SBF160-3
|
Produktvekt (per element)
25.000 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W256200004990 1
|
Sveiseavsug 4m Ø160 SBF160-4
|
Produktvekt (per element)
25.000 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W256200013990 1
|
Sveiseavsug 3m Ø160 m /spjeld SBF160-3V
|
Produktvekt (per element)
22.000 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W256200014990 1
|
Sveiseavsug 4m Ø160 m /spjeld SBF160-4V
|
Produktvekt (per element)
25.000 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W256200033990 1
|
Sveiseavsug forlengelse 3m for SB serie
|
Produktvekt (per element)
50.000 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W256200034990 1
|
Sveiseavsug forlengelse 4m for SB serie
|
Produktvekt (per element)
77.000 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Friboks
Se infoark for vifter
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
W257200001990 1
|
Veggbrakett SBF 160-WB
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W257200002990 1
|
Lyssett for SBF-160 arm 12V/50W
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W257200004990 1
|
Adapter for SBAN til SBF160 arm
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)