Bremseprøver BDE 2204
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Friboks
- Måling av bremsekrefter
- Kontroll av ovalitet
- Visning av bremsekraftdifferanse i prosent
- Utskrift på printer (ekstrautstyr)
- Automatisk 4WD detektering (motsatt dreieretning), standard
- 4WD testing med måling i begge retninger
- Testing av hvert enkelt hjul
- Kan også kobles mot PC, Windows programvare er standard
- 15 m kabler til motor
Tekniske data
- Indikator for skjevhet h/v side
- Indikator for visning av hvilken side som blokkerer først
- Display kabinett med store analoge visere
- Ruller av stål (smooth grip)
- Alt det mekaniske er galvanisert, i en kompakt enhet
- Kan utstyres med løft (kun hvis støpekassett forberedt for dette benyttes ved montering)
- Fjernkontroll
- Rulledeksel er standard
TEKNISKE DATA:
- Maks. test vekt 3 tonn
- Rullekoeffisient tørr/våt 0,9-0,5
- Temperaturområde uten varme 0 til +70 °C
Displaykabinett
- Høyde x bredde x dybde 600 x 800 x 200 mm
- Vekt 35 kg
- Måleområde 0 – 6 kN
Elektronikk
- Utregningsprinsipp Microprocessor
Spenningsforsyning
- Spenning 3 x 400 eller 3 x 230 Volt
- Frekvens 50 Hz
- Sikringstørrelse "trege" 3 x 25 eller 3 x 35 (A)
- Motoreffekt 2 x 2,5 kW
Mekanikk
- Testbredde min./maks. 800 / 2200 mm
- Test hastighet 3 km/t
- Lengde x bredde x høyde 580 x 2305 x 200 mm
- Vekt 330 kg
- Rullediameter 175 mm
- Rullelengde 700 mm
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)