Dekkskifter The BOSS
En automatisk berøringsfri dekkskifter som gjør jobben raskt og effektivt
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
- Unikt monteringshode med ”finger” gir en utrolig fleksibilitet
- Bead-løsning med skånsomme ruller
- Oppspenning i senter av felg med plastbeskyttet kon
- Hydraulisk drevet
- Avstand mellom felg og verktøy kan justeres når det måtte være behov
- Trinnløse hastigheter på pedalen
- Leveres komplett med hjelpearm for lavprofil dekk
- Innebygget løftemekanisme
- Alle funksjoner styres fra pedaler eller panelet
Tekniske data
- Maks./min. oppspenning felg: 12" - 30"
- Maks. hjuldiameter: 1200 mm (47")
- Maks. hjulbredde: 410 mm (16")
- Bead-løsner kraft: 850/1250 kg
- Trykkluft: 8/10 bar
- Rotasjonshastighet: 3-14 rpm
- Strømforsyning: 230/400 V 3 fas
- Motorstyrke: 0,75-1,1 Kw
- Maks. spindelkraft: 1200 Nm
- Maks. trykk på sjokkfyller: 3,5 bar
- Kapasitet hjulløft: 60 kg
- Arbeidsstøy: