Dekkskifter WTM 950
Universal dekkskifter fra 13”-27”som gjør jobben raskt og effektivt
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
- Enkel oppspenning med hydrauliske klør
- Leveres standard med universal verktøy for slange/slangeløsehjul
- Leveres standard med dekkspaker
- Flyttbar kontrollpult
- Leveres med felgklemme
Tekniske data
- Håndterer dekk fra: 13”- 27”
- Maks. dekkvekt: 1500 kg
- Maks. hjulbredde: 780 mm
- Maks. hjuldiameter: 1600 mm
- Bead-løsner kraft ut/innvendig: 1865 kg
- Hydraulikk trykk: 130 bar
- Strømforsyning: 230 Volt 3 fas
- Motorstyrke: 1,3-1,8 kW
- Hydraulikk pumpe: 1,1 kW
- Vekt: 770 kg
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
W341600103990 1
|
Demont/mont rull for WTM 950
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W341600101990 1
|
Dekkholder / klo for alufelg
|
Forp/Min.best.
1
|