Hjulinnstilling Hunter PA200 med Quick grip
*Meget brukervennlig og raskt hjulinnstillingsapparat *
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Farge | Høyde | Lengde | Produktvekt (per element) | Typebeskrivelse | Skjermstørrelse | Dataoverføringstype | Antall sensorer | Operativsystem | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
W330720200990 1
|
PA 200 Linux PC med software
|
Bredde
|
Farge
|
Høyde
|
Lengde
|
Produktvekt (per element)
10 kg
|
Typebeskrivelse
|
Skjermstørrelse
|
Dataoverføringstype
|
Antall sensorer
|
Operativsystem
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W330710220990 1
|
PA 200 Søyle montert kabinett
|
Bredde
914 mm
|
Farge
Svart
|
Høyde
1016 mm
|
Lengde
534 mm
|
Produktvekt (per element)
60 kg
|
Typebeskrivelse
|
Skjermstørrelse
|
Dataoverføringstype
|
Antall sensorer
|
Operativsystem
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W330756222990 1
|
PA 200 HawkEye 2 kamera søyle manuelt l.
|
Bredde
2667 mm
|
Farge
Rød
|
Høyde
3112 mm
|
Lengde
381 mm
|
Produktvekt (per element)
250 kg
|
Typebeskrivelse
|
Skjermstørrelse
|
Dataoverføringstype
Trådløs
|
Antall sensorer
2 STK
|
Operativsystem
Linux
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W330711560990 1
|
Hunter WA560E Kabinett
|
Bredde
|
Farge
|
Høyde
|
Lengde
|
Produktvekt (per element)
176 kg
|
Typebeskrivelse
|
Skjermstørrelse
|
Dataoverføringstype
|
Antall sensorer
|
Operativsystem
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W331720002990 1
|
Mus for pc
|
Bredde
|
Farge
|
Høyde
|
Lengde
|
Produktvekt (per element)
|
Typebeskrivelse
|
Skjermstørrelse
|
Dataoverføringstype
|
Antall sensorer
|
Operativsystem
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W331720001990 1
|
Hunter tastatur
|
Bredde
|
Farge
|
Høyde
|
Lengde
|
Produktvekt (per element)
|
Typebeskrivelse
|
Skjermstørrelse
|
Dataoverføringstype
|
Antall sensorer
|
Operativsystem
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W331720022990 1
|
Skjerm LED 24
|
Bredde
|
Farge
|
Høyde
|
Lengde
|
Produktvekt (per element)
|
Typebeskrivelse
|
Skjermstørrelse
|
Dataoverføringstype
|
Antall sensorer
|
Operativsystem
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W344710037990 1
|
Printer HP for hjulstilling
|
Bredde
|
Farge
Svart
|
Høyde
|
Lengde
|
Produktvekt (per element)
6460 g
|
Typebeskrivelse
OfficeJet pro 8210
|
Skjermstørrelse
0 mm
|
Dataoverføringstype
|
Antall sensorer
|
Operativsystem
|
Forp/Min.best.
1
|
Tekniske data
- Meget brukervennlig og driftsikker Linux PC
- Leveres med Hunter sine revolusjonerende QuickGrip hjuladaptere
- Refleksplatene trenger ikke være i senter
- Den beste oppspenningsløsningen alltid repeterbare verdier
- Meget rask og enkel Caster sving
- Eneste apparatet kun ruller forover ved felgkast kompensering
- Norsk programvare
- Leveres med rattholder og pedalpresse
- Jekk og hold funksjon for justering av camber
- "Levende" caster justering
- WINTOE™ hjelper deg slik at du bare må justere spissing en gang pr. side
- Innebygget "shims" program
- Control Arm Movement Monitor for raskest justering av A armer med dobbel shimsing
- Database kan oppgraderes med minnepenn
- Støtter ikke brohellingsmåling og 2D camber kalkulasjon på Mercedes
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5851200427090 1
|
20-1851-1 Svingskive broer 2 stk
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5851910552090 1
|
69-1142-2 Plast Cover Mek.Svingskive 1st
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W331760074990 1
|
20-1849-1 Mek. svingskiver 50mm (2 stk)
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W331760009990 1
|
Hunter beskyttelsestrekk
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
W332700110990 1
|
39-87-1 CABLE, ELITE LC POSITION
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)