Robinair AC 790 PRO
Helautomatisk fylle-, tømme- og resirkuleringsmaskin for buss. Kan brukes på alle kjøretøy.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
- Automatisk fjerning av luft fra kuldemediet (den største kilden til feil i AC-anlegg)
- Manuell operasjonsmodus
- Helautomatisk operasjonsmodus
- Innebygget elektronisk vakuummeter med automatisk lekkasjesjekk
- Elektronisk database for personbil med mulighet for oppdatering, inneholder informasjon om oljetyper/mengder og fyllemengder med R-134a
- Innvendig manifold reduserer muligheten for lekkasje i maskinen
- Uslåelig hastighet på vakuumering (283 l pr. min. VacuMaster® to-trinns pumpe)
- Kraftig kompressor tømmer både lav- og høytrykkside samtidig
- Automatisk oljedrenering
- Innebygget ”flush” program
- RS232 serviceport
- Printer
- Egen pumpe for fylling av gass
Tekniske data
- Type kuldemedium: R-134a
- Kuldemedie “tank” Oljebeholder: 35 kg 2 x 2000 ml
- Brukstemperatur: 11 °C til 49 °C
- Spenning: 230 V
- Vakuumpumpe: 2-trinns 283 l/min.
- Kompressor: 5/8 HP – 21 cc
- Størrelse: 1280 x 690 x 690 mm
- Vekt: Ca. 120 kg
- Godkjenninger: CE / PED
- Nøyaktighet vekt: +/- 5 g
- CPU-minne: 4 MB
- Manometre: 80 mm klasse 1
- Slangelengde: 500 cm / SAE-J2196