4 søyler WWE mod. 403/LS
- Elektrohydraulisk
- Sikkerhetsventil for overbelastning
- Sikkerhetsventil ved senking og svikt i hydraulikk
- Solid og stabil konstruksjon (se egenvekt)
- CE-godkjent
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Friboks
Leveres uten hydraulikkolje
Tekniske data
Kapasitet | 5000 kg |
Maks. løftehøyde | 1800 mm |
Motoreffekt | 3,3 kW |
Løftetid | 30 sek |
Trefasemotor | 230/400 Volt |
Vekt | 1500 kg |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)