Løftebord for karosseri
Ønsker du et tilbud på disse produktene kan du ta kontakt med vårt kundesenter på kundeservice@wuerth.no eller telefon 464 01 600
X 2503 C-RV
- Ideell til karosseri og lakkverksteder
- Perfekt arbeidstilling sparer ryggen
- Trykkluft hydraulisk
- Mekanisk sikkerhet som er automatisk pneumatisk styrt
- CE i henhold til maskindirektivet EN 1493/98
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
- Kapasitet: 2500 kg
- Minimum høyde: 110 mm
- Maks. høyde: 982 mm
- Arbeidstrykk: 280 bar
- Løftetid: 24 sek.
- Senketid: 23 sek.
- Maks. arbeidstemperatur: 85 ºC
- Vekt: 600 kg