Løftebord, MC OMCN mod. 196/D
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
- Kapasitet: 500 kg
- Max. løftehøyde: 750 mm
- Min. løftehøyde: 155 mm
- Vekt: 160 kg