• Fagfokus
    Artikler
    Guider
    Videoer
  • Bærekraft
  • Om Würth
    Würth Norge
    Würth Gruppen
    Jobbe i Würth
    Kvalitetssikring
    Galleri Würth
    Presse
    Sponsorfilosofi
    Würthfondet
    Compliance
    Radio Würth
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
  • Fagfokus
    Toggle menu
    • Tilbake
    • Artikler
    • Guider
    • Videoer
  • Bærekraft
  • Om Würth
    Toggle menu
    • Tilbake
    • Würth Norge
    • Würth Gruppen
    • Jobbe i Würth
    • Kvalitetssikring
    • Galleri Würth
    • Presse
    • Sponsorfilosofi
    • Würthfondet
    • Compliance
    • Radio Würth
  • Butikker
  • Kontakt oss
Hjem Produkter Verkstedutstyr Løfteutstyr Løftesøyler Mobile Blitz Hydrauliske løftesøyler
Tilbake til Løftesøyler Mobile

Blitz Hydrauliske løftesøyler

Kabelfrie løftesøyler 6,2t - 7,5t og 8,2t

Klikk for større bilde
Klikk for større bilde
Klikk for større bilde
Klikk for større bilde
Art.nr W131101062990 1
For informasjon og bestilling av dette produktet ta kontakt med kundesenteret vårt på kontakt@wuerth.no eller 464 01 600
Art.nr W131101082990 1
For informasjon og bestilling av dette produktet ta kontakt med kundesenteret vårt på kontakt@wuerth.no eller 464 01 600
Art.nr W131104062990 1
For informasjon og bestilling av dette produktet ta kontakt med kundesenteret vårt på kontakt@wuerth.no eller 464 01 600
Art.nr W131106062990 1
For informasjon og bestilling av dette produktet ta kontakt med kundesenteret vårt på kontakt@wuerth.no eller 464 01 600
Art.nr W131104082990 1
For informasjon og bestilling av dette produktet ta kontakt med kundesenteret vårt på kontakt@wuerth.no eller 464 01 600
LOGG INN FOR Å HANDLE

Eller registrer deg hvis du ikke er e-handelskunde

Produktbeskrivelse
  • Hydrauliske løftesøyler
  • Batteridrift
  • Mekanisk sikring
  • Justerbar løftegaffel som standard
  • Kan bygges ut til som sett: 4 - 6 og 8 stk
  • Alle søylene er like. Ingen hovedsøyle
  • Gaffeladaptere for enklere transport / løfting
  • Automatisk synkronisering av høyde
  • Farge RAL 7016 (før 07.2019 RAL7040)
Video
Dokumenter
  • Produktinformasjon (Web visning)
  • Produkinformasjon (PDF)
  • Brukermanual
Tekniske data
Tekniske data

Løftekapasitet

6,2t / 7,5t

8,2t

Løftetid

78 sek

78 sek

Senketid

54 sek

54 sek

El. motor

3 kW

3 kW

Maks høyde

4006 mm

3678 mm

Høyde

2260 mm

2590 mm

Bredde

1092 mm

1156 mm

Avstand mellom låseposisjoner

76 mm

76 mm

Avstand mellom søyle og dekk

255 mm

254 mm

Gaffel høyde

90 mm

101 mm

Løftehøyde

1759 mm

1753 mm

Gaffel lengde

356 mm

355 mm

Hjuldiameter

600 -1100 mm

600 -1100 mm

Vekt pr søyle

600 kg

720 kg

Forrige side
Last ned pdf
Lukk vindu
Neste side
Oppdag
  • Butikker
  • Fagfokus
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
464 01 500
kontakt@wuerth.no

Bærekraft

Würth Norge AS anser bærekraftig forretningspraksis som en forutsetning for bærekraftig utvikling. Vi har som målsetning å sørge for at bærekraft er en kjerneverdi og et verktøy som jobber sammen med vår eksiterende strategi for å ytterligere forbedre, samt utvikle våre leveranser i markedet. Vi ønsker med dette å utgjøre en positiv påvirkning både på samfunn og miljø.

Les mer om hvordan vi jobber med HMS og bærekraft

Etisk Handel Norge | ISO 14001:2015 | Miljøfyrtårn