Traversløfter 4,0t
- Oppheng kan leveres til de fleste billøfterfabrikater
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK |
---|---|---|---|
Artikkelnummer
W163000380990 1
|
Traversløfter 4,0t lufthydr u.oppheng
|
Produktvekt (per element)
175.000 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Tekniske data
- Høyde, kun 230 mm
- Stor løftehøyde, 250 mm
- Stor max. bredde, 1500 mm
- Leveres med 2 sett med forhøyere 50mm - 100mm
- Automatisk sikkerhetslås
- Optimal sikkerhet med 2-håndsbetjening
- Lufttrykk 8,5 - 12 Bar
- Luftforbruk 350 l/min
- Vekt 175 kg
Anbefalt med tåkesmører på lufttilkobling
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)