WOW! kalibreringsrigg
WOW! standard kalibreringsrigg for førerassistentsystemer
- Fleksibelt og kostnadseffektivt system for statisk kalibrering av alle relevante bilmerker
- Med WOW! diagnoseprogramvare har du mulighet for både statisk og dynamisk kalibrering
- Kan utvides med dobbeltsidige, merkespesifikke kalibreringstavler
- Ideelt for uavhengige verksteder, bilglassbedrifter, karosseriverksted og dekkforhandlere
- I kombinasjon med WOW diagnosesystemer er dette den optimale løsningen for krevende verkstedmiljøer
- Kan betjenes av én person
Leveringsomfang:
- Pulverlakkert, høydejusterbar, fjærbalansert kalibreringstavleholder (1,0 m til 1,85 m) eller -tralle med manøvreringshjul, håndtak og riflet skrue
- Høydejusterbar og demonterbar laserholder (0,27 m til 1,0 m med ekstra finjustering) med to fastmonterte laserpekere
- Måleskala for høydejustering av kalibreringsbrettholderen og laserholderen
- 2 selvsentrerende firepunkts hjulklemmer (for felger fra 11 til 25 tommer)
- Veske med linjelaser, målebånd, laserbriller, to speil-/skalaenheter og målebåndholdere
Når skal kalibrering utføres?
- Etter skift av fontrute
- Etter kollisjonsulykke
- Etter endring av monteringsposisjon (dvs. støtfangerbytte, satt i låst service posisjon ved skift av tannreim)
- Kamera system feil koder er lagret i minne
- Defekt komponenter eller skiftet komponenter
- Feilfunksjon eller kundeklager
- Etter hjulstilling og senking/heving av kjøretøyet
- Etter demontering og montering av førerassistentsystemer
- Etter reparasjon som innbefatter førerassistentsystemer
Merknad
Om nødvendig må kameraer og sensorer kontrolleres og justeres regelmessig for å sikre at de ulike systemene fungerer som de skal. Spesielle hjelpesystemer må vanligvis kalibreres etter reparasjon.
Tekniske data |
|
Lengde | 1200 mm |
Bredde | 800 mm |
Høyde | 1950 mm |
Vekt | 90 kg |