Krampe-/spikerpistol DKN 3065 kombi
Pneum. krampemaskin+spikerpistol, DKN3065 komb.
KRAMPEMASKIN DKN 3065
DKN3065 KOMBI
Art.-nr. 07035560
EAN 4047376211810
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Konvertering mellom enkeltskudd og kontaktskudd
Bryter med to funksjoner
Dybdeinnstilling uten verktøy
Muliggjør rask justering av dybdeinnstillingen slik at underlaget beskyttes
Retningsjusterbar utluftsdyse
Ved å dreie dysen bak på maskinhuset styres utluften i riktig retning
Enkel feilsøking
Verktøyfri tilgang via klemspak
Lav vekt for behagelig arbeid
Magnesiumhus
| Passende dimensjoner med stifter | Stiftbredde | Stiftlengde |
| Passende dimensjoner med T-spiker | Spikerdiameter | Spikerlengde |
| Passende dimensjoner med stiftspiker uten hode | Spikerdiameter | Spikerlengde |
| Magasinkapasitet | Stifter | T-spiker |
| 10,7 mm | 30 - 67 mm | |
| 11,1 mm | 32 - 50 mm | |
| 11,2 - 11,7 mm | 32 - 67 mm | |
| 2,2 mm | 32 - 64 mm | |
| 2,5 - 2,7 mm | 44 - 64 mm | |
| 150 deler | 100 deler |
Elementproduksjon, interiør finish, gipsplater, fiberplater, reisverk, innervegger, snekkerarbeid, trearbeid og tømring.
Magasinkapasitet | 150 STK |
Luftforbruk per støt | 1,609 l |
Maskinvekt | 3,1 kg |
Pneumatisk kobling | R 1/4 tomme |
Min./maks. driftstrykk | 5-8 bar |
Lengde | 375 mm |
Bredde | 100 mm |
Høyde | 330 mm |
Min. innvendig slangediameter | 9 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.