Hyllemodul - MKLT07
- Bokser med klaff for enkel tilgang til smådeler
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Høyde | Dybde | Antall bokser | Produktvekt (per element) | Design | Farge | Materiale | Harmonisert systemkode | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0963648807990 1
|
Hyllemodul MKLT07, m/6 stk bokser
|
Bredde
1390 mm
|
Høyde
190 mm
|
Dybde
330 mm
|
Antall bokser
6 STK
|
Produktvekt (per element)
13.500 kg
|
Design
Med esker
|
Farge
RAL 7016-liknende
|
Materiale
Høyfast stål
|
Harmonisert systemkode
940390100900
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0962215002090 1
|
Reolboks, KLT3215, 299x198x147mm, svart
|
Forp/Min.best.
1
|