Hyllemodul - MSKR1
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Høyde | Dybde | Produktvekt (per element) | Farge | Materiale | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0963643010990 1
|
Hyllemodul MSKR1 for Systemkoff 8.4
|
Bredde
1112 mm
|
Høyde
130 mm
|
Dybde
382 mm
|
Produktvekt (per element)
6.000 kg
|
Farge
RAL 7016-liknende
|
Materiale
Stål
|
Forp/Min.best.
1
|