Hyllemodul - MSMD3S
- Skråhyller for enkel fjerning av esker
- 27 seksjoner
- Seksjonbredde; 105 mm
- Materiale: Stål
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Høyde | Dybde | Produktvekt (per element) | Farge | Materiale | Harmonisert systemkode | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0963643502990 1
|
Hyllemodul, MSMD3S til skruer, hele eske
|
Bredde
1112 mm
|
Høyde
430 mm
|
Dybde
380 mm
|
Produktvekt (per element)
28.000 kg
|
Farge
RAL 7016-liknende
|
Materiale
Stål
|
Harmonisert systemkode
940390100900
|
Forp/Min.best.
1
|