Kofferthylle VKM385
- Aluminium håndtak og integrert forlengelseplate
- Farge: RAL 7012
- Mateiale: Pulverlakkert stål
- Lastekapasitet; opptil 20 kg
- Bredde: 556 mm
- Nødvendig installasjonshøyde; 60 mm
- Dybde; 382 mm
- Vekt; 3,6 kg
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Samlet dybde | Produktvekt (per element) | Høyde | Farge | Lastekapasitet | Bredde | Dybde | Materiale | Nødvendig installasjonsbredde | Nødvendig installasjonsdybde | Nødvendig installasjonshøyde | Overflate | Samlet bredde | Samlet høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0963010385990 1
|
Uttrekkbar kofferthylle VKM385 for V-sys
|
Samlet dybde
382 mm
|
Produktvekt (per element)
3.600 kg
|
Høyde
60 mm
|
Farge
RAL 7016-liknende
|
Lastekapasitet
20 kg
|
Bredde
556 mm
|
Dybde
382 mm
|
Materiale
Høyfast stål
|
Nødvendig installasjonsbredde
556 mm
|
Nødvendig installasjonsdybde
382 mm
|
Nødvendig installasjonshøyde
60 mm
|
Overflate
Pulverbelagt
|
Samlet bredde
556 mm
|
Samlet høyde
60 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|