Koffertmodul MKM104
- Materiale - stål
- Kofferter er ikke inkludert
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Høyde | Dybde | Produktvekt (per element) | Lastekapasitet | Farge | Materiale | Antall deler i sortiment/sett | Antall skuffer | Harmonisert systemkode | Overflate | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0963642104990 1
|
Koff. modul MKM104 for 4x koff str 4.4.1
|
Bredde
382 mm
|
Høyde
430 mm
|
Dybde
278 mm
|
Produktvekt (per element)
8.000 kg
|
Lastekapasitet
20 kg
|
Farge
RAL 7016-liknende
|
Materiale
Høyfast stål
|
Antall deler i sortiment/sett
1 STK
|
Antall skuffer
4 STK
|
Harmonisert systemkode
940390100900
|
Overflate
Pulverbelagt
|
Forp/Min.best.
1
|