Kombimodul MSKM53
- Kofferthyller passende for ORSY systemkoffert 8.4.1
- 2 stk skuffer for oppbevaring av verktøy og utstyr
- Integrert enhånd lukking over hele skuffens bredde
- Aluminium håndtak
- Teleskoputtak
- Skuffehøyde: 90 og 120 mm
- Lastekapasitet skuff: 40 kg
- Lastekapasitet kofferthylle: 20 kg
- Kabinett av høyfast stål
- Koffert er ikke inkludert
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Høyde | Dybde | Lastekapasitet til skuff | Lastekapasitet for uttrekking av kasse | Produktvekt (per element) | Bredde (innvendig mål for skuff) | Høyde (innvendig skuffemål) | Dybde (innvendig mål for skuff) | Antall skuffer | Farge | Materiale | Harmonisert systemkode | Volum | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0963642553990 1
|
Kombimodul MSKM53 2x skuffer/1x koff
|
Bredde
556 mm
|
Høyde
430 mm
|
Dybde
380 mm
|
Lastekapasitet til skuff
40 kg
|
Lastekapasitet for uttrekking av kasse
20 kg
|
Produktvekt (per element)
18.000 kg
|
Bredde (innvendig mål for skuff)
477 mm
|
Høyde (innvendig skuffemål)
49 mm
|
Dybde (innvendig mål for skuff)
333 mm
|
Antall skuffer
2 STK
|
Farge
RAL 7016-liknende
|
Materiale
Høyfast stål
|
Harmonisert systemkode
940390100900
|
Volum
20.33 dm³
|
Forp/Min.best.
1
|