Langodshylle LW5
- Med klaff - for enkel tilgjengelighet til innholdet
- Justerbar i lengderetning
- Monteres på reolens topp
- Materiale: Aluminium
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Høyde | Dybde | Materiale | Produktvekt (per element) | Farge | Overflate | Bredde | Harmonisert systemkode | Maks. lengde | Min. lengde | Samlet bredde | Samlet dybde | Samlet høyde | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0963645607990 1
|
Langgodshylle LW5, 1650 - 3050mm alu
|
Høyde
100 mm
|
Dybde
270 mm
|
Materiale
Aluminium
|
Produktvekt (per element)
6.400 kg
|
Farge
RAL 3020-liknende
|
Overflate
Pulverbelagt
|
Bredde
3050 mm
|
Harmonisert systemkode
940390100900
|
Maks. lengde
3050 mm
|
Min. lengde
1650 mm
|
Samlet bredde
3050 mm
|
Samlet dybde
270 mm
|
Samlet høyde
100 mm
|
Forp/Min.best.
1
|