Systemkoffert KK38, m/4 bokser
- Systemmål: 4.4.1
- Bredde: 370 mm
- Dybde: 270 mm
- Høyde: 87 mm
- Materiale: PC/ABS
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Høyde | Dybde | Produktvekt (per element) | Materiale | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096372 038990 1
|
Systemkoff KK38, str. 4.4.1 m/4 bokser
|
Bredde
380 mm
|
Høyde
87 mm
|
Dybde
270 mm
|
Produktvekt (per element)
1.800 kg
|
Materiale
Akrylnitrilbutadienstyren/polykarbonat - PC
|
Forp/Min.best.
1
|