Reol MKR10
- Kan monteres over standard reoler
- Støydempende trebase
- Integrert festeskinne
- Festestropp ikke inkludert
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Høyde | Dybde | Produktvekt (per element) | Farge | Materiale | Harmonisert systemkode | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0963644210990 1
|
Reol MKR10, for 6 stk gassflasker
|
Bredde
834 mm
|
Høyde
1120 mm
|
Dybde
270 mm
|
Produktvekt (per element)
27.800 kg
|
Farge
RAL 7016-liknende
|
Materiale
Stål
|
Harmonisert systemkode
940390100900
|
Forp/Min.best.
1
|