Reolmodul - VMB466
Reol bestående av:
- 1x Undermodul med aluminiumsklaff
- 1x Aluminiumskuff med gummimatte
- 2x Kofferthyller for Systemkoffert 8.4.1 (koff. ikke inkl.)
- 1x Oppbevaringshylle, aluminium, med skilleplater og gummimatte
- 1x Topphylle, aluminium med skilleplate og gummimatte
- 1x Monteringsett
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Høyde | Dybde | Lastekapasitet til skuff | Lastekapasitet for støttebrakett | Produktvekt (per element) | Farge | Materiale | Antall skuffer | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0963560466990 1
|
Reolmodul VMB466 V-sys. alu. komplett
|
Bredde
1112 mm
|
Høyde
980 mm
|
Dybde
382 mm
|
Lastekapasitet til skuff
40 kg
|
Lastekapasitet for støttebrakett
40 kg
|
Produktvekt (per element)
28.500 kg
|
Farge
RAL 7016-liknendeRAL 3020-liknende
|
Materiale
Stål/aluminium
|
Antall skuffer
1 STK
|
Forp/Min.best.
1
|