Safemodul MTM38
- Materiale: Stål
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Høyde | Dybde | Produktvekt (per element) | Farge | Materiale | Harmonisert systemkode | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0963643407990 1
|
Safemodul MTM38 låsbar 278x430
|
Bredde
278 mm
|
Høyde
430 mm
|
Dybde
380 mm
|
Produktvekt (per element)
7.200 kg
|
Farge
RAL 7016-liknendeRAL 3020-liknende
|
Materiale
Stål
|
Harmonisert systemkode
940390100900
|
Forp/Min.best.
1
|