Skap MGS02
- Låsbar - inkl. 2 nøkler
- Materiale: Stål
- Hyller tilgjengelig som tilbehør
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Høyde | Dybde | Antall dører | Produktvekt (per element) | Farge | Materiale | Design | Harmonisert systemkode | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0963643405990 1
|
Skap MGS02 m/sidehengslede dører
|
Bredde
556 mm
|
Høyde
860 mm
|
Dybde
380 mm
|
Antall dører
2 STK
|
Produktvekt (per element)
25.000 kg
|
Farge
RAL 7016-liknendeRAL 3020-liknende
|
Materiale
Stål
|
Design
Åpen i bunnen
|
Harmonisert systemkode
940390100900
|
Forp/Min.best.
1
|