Skuffemodul - MSML57
- Tilgang til skuffene via kjøretøyets skyvedør
- Uttrekkbare skuffer på teleskopskinner
- Enkel åpne/lukke funksjon
- Ergonomisk håndtak
- Bredde: 380 mm
- Dybde: 556 mm
- Skuffer: 3 x 90 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Høyde | Dybde | Lastekapasitet til skuff | Produktvekt (per element) | Farge | Materiale | Antall skuffer | Bredde (innvendig mål for skuff) | Dybde (innvendig mål for skuff) | Harmonisert systemkode | Høyde (innvendig skuffemål) | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0963541757990 1
|
Skuffemodul, MSML57, smal m/3 skuffer
|
Bredde
|
Høyde
|
Dybde
|
Lastekapasitet til skuff
|
Produktvekt (per element)
|
Farge
|
Materiale
|
Antall skuffer
|
Bredde (innvendig mål for skuff)
|
Dybde (innvendig mål for skuff)
|
Harmonisert systemkode
|
Høyde (innvendig skuffemål)
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0963641757990 1
|
Skuffemodul, MSML57, smal m/3 skuffer
|
Bredde
380 mm
|
Høyde
430 mm
|
Dybde
556 mm
|
Lastekapasitet til skuff
75 kg
|
Produktvekt (per element)
24.100 kg
|
Farge
RAL 7016-liknende
|
Materiale
Stål/aluminium
|
Antall skuffer
3 STK
|
Bredde (innvendig mål for skuff)
477 mm
|
Dybde (innvendig mål for skuff)
333 mm
|
Harmonisert systemkode
940390100900
|
Høyde (innvendig skuffemål)
109 mm
|
Forp/Min.best.
1
|