Skuffemodul - MSMH42
Ønsker du tilbud på disse produktene? Kontakt oss på tlf. 464 01 500, eller send en e-post til bilinnredning@wuerth.no
Skuffemodul med 2 skuffer
- Uttrekkbare skuffer på teleskopskinner
- Enkel åpne/lukke funksjon
- Ergonomisk håndtak
- Bredde: 556 mm
- Dybde: 450 mm
- Skuffer: 2 x 90 mm
- Skillevegger: 0 stk
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600