Varselkjegle, PH72
- Passer som en ekstra varselsmetode
- Selvbærende, dagslysreflekterende varselsskilt
- Høyde: 510 mm, foldet høyde ca. 60 mm
- Inkluderer blinkende lampe (LED)
- For montering på bilinnredningen
- Holder laget av anodisert aluminium
- Batteridrevet: type AAA (varenr. 082701 090 40)
- Varselkjeglen erstatter IKKE varseltrekanten.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Typebeskrivelse | Bredde | Høyde | Dybde | Produktvekt (per element) | Materiale | Harmonisert systemkode | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096399 073090 1
|
Varselkjegle, PH72, inkl. holder
|
Typebeskrivelse
PH72
|
Bredde
283 mm
|
Høyde
63 mm
|
Dybde
283 mm
|
Produktvekt (per element)
2.800 kg
|
Materiale
Aluminium-plast
|
Harmonisert systemkode
85122000000
|
Forp/Min.best.
1
|