Skilleplate TR
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Typebeskrivelse | Høyde | Dybde | Produktvekt (per element) | Farge | Materiale | Harmonisert systemkode | Samlet dybde | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096376 001090 1
|
Skilleplate, TR1, til topphylle 260mm
|
Typebeskrivelse
TR1
|
Høyde
70 mm
|
Dybde
260 mm
|
Produktvekt (per element)
0.100 kg
|
Farge
Aluminium-sølv
|
Materiale
ALMG3
|
Harmonisert systemkode
94039010900
|
Samlet dybde
270 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
096376 002090 1
|
Skilleplate, TR2, til topphylle 370mm
|
Typebeskrivelse
TR2
|
Høyde
70 mm
|
Dybde
370 mm
|
Produktvekt (per element)
0.100 kg
|
Farge
Aluminium-sølv
|
Materiale
ALMG3
|
Harmonisert systemkode
94039010900
|
Samlet dybde
380 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
096376 003090 1
|
Skilleplate, TR3, til topphylle 440mm
|
Typebeskrivelse
TR3
|
Høyde
70 mm
|
Dybde
440 mm
|
Produktvekt (per element)
0.100 kg
|
Farge
Aluminium-sølv
|
Materiale
ALMG3
|
Harmonisert systemkode
94039010900
|
Samlet dybde
450 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
096376 004090 1
|
Skilleplate, TR4, til topphylle 330mm
|
Typebeskrivelse
TR4
|
Høyde
70 mm
|
Dybde
320 mm
|
Produktvekt (per element)
0.050 kg
|
Farge
Aluminium-sølv
|
Materiale
ALMG3
|
Harmonisert systemkode
94039010900
|
Samlet dybde
330 mm
|
Forp/Min.best.
1
|