Ekstralys Optibeam Savage 5''
Hvit parkeringslys. To stk støttestag og ramme i krom følger med.
- Hus i sortlakkert aluminium
- E-godkjent R10, R112, R7
- IP68
- 2000 Lumen
- Referansetall 30
- 5000 Kelvin
- Mål: ø127.00 x 78.00mm
- 3-Pin Deutsch/DT kontakt
- 220cm kabel
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Høyde | Kabellengde | Nominell effekt | IP-beskyttelsesklasse | Dybde | Godkjenningsmerke | Kabelkontakt | Lysstrøm | Maks. nominell spenning | Materiale til frontlysglass | Min. nominell spenning | Produktvekt (per element) | Min./maks. nominell spenning | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501014097990 1
|
Ekstralys LED Savage 5'' 2000L
|
Bredde
78 mm
|
Høyde
145 mm
|
Kabellengde
220 cm
|
Nominell effekt
0 W
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvsikker/beskyttet mot innvirkningene av permanent nedsenkning i vann
|
Dybde
78 mm
|
Godkjenningsmerke
Headlamps emitting an asymmetrical passing beam and/or a driving beam and equipped with filament bulbsThis test describes the electromagnetic compatibility.Front and rear position lamps, stop lamps and end-outline marker lamps
|
Kabelkontakt
Deutsch DT
|
Lysstrøm
2000 lm
|
Maks. nominell spenning
36 V
|
Materiale til frontlysglass
Plast
|
Min. nominell spenning
9 V
|
Produktvekt (per element)
1.300 kg
|
Min./maks. nominell spenning
9 / 36 V
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0812450324990 1
|
Skiltbrakett for 3 x 9'' eller bjelke
|
Forp/Min.best.
1
|