KOBLINGSETT FOR SUPER CAPTAIN 800
Koblingssett for Optibeam Super Captain Dual 800.
- 12V 60A relé
- 24V 40A relé
- 50A og 30A sikkring.
- Max 720W @ 24V
- Max 600W @ 12V
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | Min. nominell spenning | Maks. nominell spenning | Min./maks. nominell spenning | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501016746990 1
|
Koblingssett for Super Captain 800
|
Produktvekt (per element)
500.000 g
|
Min. nominell spenning
12 V
|
Maks. nominell spenning
24 V
|
Min./maks. nominell spenning
12 / 24 V
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|