Karosseriklips for Citroen/Peugeot
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Form | Egnet for skruegjenger | Egnet for skrue | Lengde | Bredde | Avstand mellom sentrum av hull og kant | Materialtykkelse | Materiale | Overflate | Tilsvarer originalreservedelnummer | Egnet for kjøretøyprodusent | Harmonisert systemkode | Maks. avstand mellom sentrum av hull og kant | Maks. festetykkelse | Min. avstand mellom sentrum av hull og kant | Min. festetykkelse | Produktvekt (per element) | Type kjøretøy | Min./maks. avstand mellom sentrum av hull og kant | Min./maks. festetykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
050053312 005 50
|
Platemutter M6 L=23,6mm Peugeot
|
Form
Form I
|
Egnet for skruegjenger
Nominell diameter, 6 mm
|
Egnet for skrue
Nominell diameter, 6 mm
|
Lengde
23.6 mm
|
Bredde
16 mm
|
Avstand mellom sentrum av hull og kant
11.5 mm
|
Materialtykkelse
0.8 mm
|
Materiale
C45 stål
|
Overflate
Metallisk antikorrosjonsbelagt, sølvfarget glidemiddel
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
N90168602, 51127070202, 7731367, 7703046034
|
Egnet for kjøretøyprodusent
|
Harmonisert systemkode
73182900900
|
Maks. avstand mellom sentrum av hull og kant
11.5 mm
|
Maks. festetykkelse
4 mm
|
Min. avstand mellom sentrum av hull og kant
11.5 mm
|
Min. festetykkelse
0.5 mm
|
Produktvekt (per element)
4.640 g
|
Type kjøretøy
Egnet for alle kjøretøymodeller
|
Min./maks. avstand mellom sentrum av hull og kant
11,5-11,5 mm
|
Min./maks. festetykkelse
0,5-4 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|