Karosseriklips for Ford
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Form | Egnet for skrue | Lengde | Bredde | Avstand mellom sentrum av hull og kant | Materialtykkelse | Materiale | Overflate | Harmonisert systemkode | Maks. festetykkelse | Min. festetykkelse | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
050013605 005 50
|
Platemutter Ø4,8 L=19,0mm Ford oljet
|
Form
Type A
|
Egnet for skrue
Diameter 4,8 mm
|
Lengde
19 mm
|
Bredde
12.5 mm
|
Avstand mellom sentrum av hull og kant
8.5 mm
|
Materialtykkelse
0.6 mm
|
Materiale
Fjærstål, CK 67
|
Overflate
Delta Tone, Delta Seal, sølvfarget
|
Harmonisert systemkode
73182900900
|
Maks. festetykkelse
3.7 mm
|
Min. festetykkelse
2.5 mm
|
Produktvekt (per element)
2.320 g
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|