Karosseriklips for Mercedes-Benz
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Tilsvarer originalreservedelnummer | Harmonisert systemkode | Maks. borehulldiameter | Maks. festetykkelse | Min. borehulldiameter | Min. festetykkelse | Produktvekt (per element) | Egnet for kjøretøyprodusent | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
05009412 005 25
|
Plastnagle svart m.skrue universal MB
|
Materiale
Polyamid - PA 6.6
|
Farge
Svart
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
A0009904092
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Maks. borehulldiameter
5.2 mm
|
Maks. festetykkelse
5 mm
|
Min. borehulldiameter
4.8 mm
|
Min. festetykkelse
3.75 mm
|
Produktvekt (per element)
0.520 g
|
Egnet for kjøretøyprodusent
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|