Karosseriklips for Mercedes-Benz
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Hodediameter | Kjernediameter | Klemområde hode | Maks. bredde | Lengde under hode | Type kjøretøy | Tilsvarer originalreservedelnummer | Egnet for kjøretøyprodusent | Harmonisert systemkode | Maks. borehulldiameter | Maks. festetykkelse | Min. borehulldiameter | Min. festetykkelse | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
050013688 005 100
|
Plastklips hvit f.innv. polster MB
|
Materiale
Polyoksymetylen
|
Farge
Hvit
|
Hodediameter
13 mm
|
Kjernediameter
6 mm
|
Klemområde hode
2.5 mm
|
Maks. bredde
18 mm
|
Lengde under hode
12.7 mm
|
Type kjøretøy
Egnet for alle kjøretøymodeller
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
A0039884178
|
Egnet for kjøretøyprodusent
Universell
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Maks. borehulldiameter
7.7 mm
|
Maks. festetykkelse
0.88 mm
|
Min. borehulldiameter
7.5 mm
|
Min. festetykkelse
0.88 mm
|
Produktvekt (per element)
0.600 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|