Karosseriklips for Mercedes-Benz
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for skrue | Flensdiameter | Høyde | Nøkkelbredde | Materiale | Farge | Tilsvarer originalreservedelnummer | Egnet for kjøretøyprodusent | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Type kjøretøy | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0501104051005 100
|
Plastmutter m.fast skive Ø16 underpl MB
|
Egnet for skrue
Diameter 5,0 mm
|
Flensdiameter
16 mm
|
Høyde
11 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 10 mm
|
Materiale
Polyamid - PA 6
|
Farge
Svart
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
16131176747, A0039900251
|
Egnet for kjøretøyprodusent
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Produktvekt (per element)
1.333 g
|
Type kjøretøy
Egnet for alle kjøretøymodeller
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|