Karosseriklips for VW/Audi
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Hodelengde | Hodebredde | Lengde på gjenger under hodet | Materiale | Farge | Tilsvarer originalreservedelnummer | Egnet for kjøretøyprodusent | Harmonisert systemkode | Maks. borehulldiameter | Maks. festetykkelse | Min. borehulldiameter | Min. festetykkelse | Produktvekt (per element) | Type kjøretøy | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0501101204005 100
|
Dørpakningsklips Type 1 Svart VW/Audi
|
Hodelengde
17 mm
|
Hodebredde
5.5 mm
|
Lengde på gjenger under hodet
7.5 mm
|
Materiale
Polyamid - PA 6.6
|
Farge
Svart
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
1H0823717
|
Egnet for kjøretøyprodusent
Universell
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Maks. borehulldiameter
4.8 mm
|
Maks. festetykkelse
0.7 mm
|
Min. borehulldiameter
4.6 mm
|
Min. festetykkelse
0.5 mm
|
Produktvekt (per element)
0.180 g
|
Type kjøretøy
Egnet for alle kjøretøymodeller
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|