Karosseriklips for VW/Audi
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Hodediameter | Hodehøyde | Lengde på ekspanderende dor | Materiale | Farge | Harmonisert systemkode | Maks. borehulldiameter | Maks. festetykkelse | Min. borehulldiameter | Min. festetykkelse | Produktvekt (per element) | Tilsvarer originalreservedelnummer | Egnet for kjøretøyprodusent | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
05009377 005 100
|
Spredenagle gråsvart MB+Vag
|
Hodediameter
12.5 mm
|
Hodehøyde
1 mm
|
Lengde på ekspanderende dor
11.4 mm
|
Materiale
Polyamid - PA 6.6
|
Farge
Mørkegrå
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Maks. borehulldiameter
8.2 mm
|
Maks. festetykkelse
5 mm
|
Min. borehulldiameter
8 mm
|
Min. festetykkelse
3.4 mm
|
Produktvekt (per element)
0.595 g
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
N0385501, 7200671
|
Egnet for kjøretøyprodusent
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|