Karosseriklips for BMW
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Overflate | Form | Nominell størrelse | Innvendig diameter | Utvendig diameter | Tykkelse | Maks. temperaturbestandighet | DIN | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
046312 16 005 100
|
Aluminiumspakning DIN 7603-12x16-A
|
Materiale
Aluminium
|
Overflate
Bar
|
Form
Type A
|
Nominell størrelse
12 x 16 mm
|
Innvendig diameter
12.2 mm
|
Utvendig diameter
15.9 mm
|
Tykkelse
1.5 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
200 °C
|
DIN
Forseglingsringer, type A
|
Harmonisert systemkode
84841000900
|
Produktvekt (per element)
0.265 g
|
Standarder
DIN 7603
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|