Karosseriklips for Mercedes-Benz
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Hodediameter | Hodehøyde | Lengde på ekspanderende dor | Materiale | Farge | Harmonisert systemkode | Maks. borehulldiameter | Maks. festetykkelse | Min. borehulldiameter | Min. festetykkelse | Produktvekt (per element) | Egnet for kjøretøyprodusent | Tilsvarer originalreservedelnummer | Min./maks. borehulldiameter | Min./maks. festetykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0501104123005 50
|
Spredenagle 8x15 hode Ø18 svart plast MB
|
Hodediameter
19 mm
|
Hodehøyde
2.5 mm
|
Lengde på ekspanderende dor
15 mm
|
Materiale
Polyamid - PA 6
|
Farge
Svart
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Maks. borehulldiameter
8.8 mm
|
Maks. festetykkelse
10 mm
|
Min. borehulldiameter
8 mm
|
Min. festetykkelse
5.5 mm
|
Produktvekt (per element)
1.500 g
|
Egnet for kjøretøyprodusent
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
N10552001
|
Min./maks. borehulldiameter
8-8,8 mm
|
Min./maks. festetykkelse
5,5-10 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|