Reservedeler rep. koffert 087996 42
Dekkplugger(30stk) ,verktøy for innsetting og lim
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Materiale | Maks. hulldiameter | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | Lagringsbestandighet fra produksjon | Overflate | Bredde | Filgrad | Form | Filbladlengde | Beholder | Tetthetsbetingelser | Vekt av innhold | Innhold | Farge | Kjemisk base | Tetthet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
087928 131061 1
|
Håndfreser for rep.av dekk
|
Lengde
170 mm
|
Materiale
Stål/nylon
|
Maks. hulldiameter
|
Produktvekt (per element)
55.000 g
|
Harmonisert systemkode
84818040900
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
|
Overflate
Polert
|
Bredde
115 mm
|
Filgrad
Skurrende overflate
|
Form
Rund
|
Filbladlengde
80 mm
|
Beholder
|
Tetthetsbetingelser
|
Vekt av innhold
|
Innhold
|
Farge
|
Kjemisk base
|
Tetthet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
087988 902061 1
|
Verktøy innsetting dekkplugg
|
Lengde
50 mm
|
Materiale
Stål/nylon
|
Maks. hulldiameter
|
Produktvekt (per element)
136.000 g
|
Harmonisert systemkode
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
|
Overflate
|
Bredde
|
Filgrad
|
Form
|
Filbladlengde
|
Beholder
|
Tetthetsbetingelser
|
Vekt av innhold
|
Innhold
|
Farge
|
Kjemisk base
|
Tetthet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0890100017038 1
|
Vulkaniseringslim boks 235 ml
|
Lengde
|
Materiale
|
Maks. hulldiameter
|
Produktvekt (per element)
206.833 g
|
Harmonisert systemkode
32141010000
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Overflate
|
Bredde
|
Filgrad
|
Form
|
Filbladlengde
|
Beholder
Boks
|
Tetthetsbetingelser
ved 15 °C
|
Vekt av innhold
173.9 g
|
Innhold
235 ml
|
Farge
Beige
|
Kjemisk base
Nafta
|
Tetthet
0.74 g/cm³
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
087928 141061 30
|
Dekkplugger 200mm slangeløse dekk
|
Lengde
200 mm
|
Materiale
Gummi
|
Maks. hulldiameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
6.000 g
|
Harmonisert systemkode
68052000000
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
84 Måned
|
Overflate
|
Bredde
|
Filgrad
|
Form
|
Filbladlengde
|
Beholder
|
Tetthetsbetingelser
|
Vekt av innhold
|
Innhold
|
Farge
|
Kjemisk base
|
Tetthet
|
Forp/Min.best.
30
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
087992 03 061 40
|
Dekkplugg WP3 Ø3mm
|
Forp/Min.best.
40
|
Artikkelnummer
087992 06 061 24
|
Dekkplugg WP6 Ø6mm
|
Forp/Min.best.
24
|
Artikkelnummer
087992 10 061 10
|
Dekkplugg WP10 Ø10mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
087928 131061 1
|
Håndfreser for rep.av dekk
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
087988 902061 1
|
Verktøy innsetting dekkplugg
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
087996 42 061 1
|
Reparasjonssett slangeløse dekk
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0890100017038 1
|
Vulkaniseringslim boks 235 ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)