Smørenipler 45 grader
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Form | Nominell diameter | Lengde | Nøkkelbredde | Materiale | Overflate | Gjengetype | RoHS-kompatibel | DIN | Gjengelengde | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Gjengelengde (metriske gjenger) | Stigning | Gjengetype x nominell diameter x helling | Gjengetype x nominell diameter | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
098650 005 25
|
Smørenippel 45gr. M6x1
|
Form
45 grader
|
Nominell diameter
6 mm
|
Lengde
20.0 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 9 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Smørenippel, kjegletype
|
Gjengelengde
|
Harmonisert systemkode
84879059900
|
Produktvekt (per element)
6.880 g
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
5.5 mm
|
Stigning
1 mm
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
M6 x 1
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
DIN 71412
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
098651 005 25
|
Smørenippel 45gr. M8x1
|
Form
45 grader
|
Nominell diameter
8 mm
|
Lengde
20.0 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 9 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Smørenippel, kjegletype
|
Gjengelengde
|
Harmonisert systemkode
84879059900
|
Produktvekt (per element)
7.520 g
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
5.5 mm
|
Stigning
1 mm
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
M8 x 1
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
DIN 71412
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
098652 005 25
|
Smørenippel 45gr. M10x1
|
Form
45 grader
|
Nominell diameter
10 mm
|
Lengde
20.0 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 11 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Smørenippel, kjegletype
|
Gjengelengde
|
Harmonisert systemkode
84879059900
|
Produktvekt (per element)
10.880 g
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
5.5 mm
|
Stigning
1 mm
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
M10 x 1
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
DIN 71412
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
098653 005 25
|
Smørenippel 45gr. R1/8
|
Form
45 grader
|
Nominell diameter
1/8 in
|
Lengde
25 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 11 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Gjengetype
Koniske utvendige rørgjenger, Whitworth
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Smørenippel, kjegletype
|
Gjengelengde
5.5 mm
|
Harmonisert systemkode
848790590900
|
Produktvekt (per element)
11.560 g
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
Stigning
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
|
Gjengetype x nominell diameter
R1/8
|
Standarder
DIN 71412
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
03564 005 100
|
Hettemutter DIN 1587-M4-4-ElZn
|
Forp/Min.best.
100
|