Smørenipler 90 grader
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Form | Nominell diameter | Lengde | Gjengelengde (metriske gjenger) | Nøkkelbredde | Materiale | Overflate | Gjengetype | RoHS-kompatibel | DIN | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Stigning | Gjengetype x nominell diameter x helling | Standarder | Gjengetype x nominell diameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
098660 005 25
|
Smørenippel 90gr. M6x1
|
Form
90 grader
|
Nominell diameter
6 mm
|
Lengde
18.0 mm
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
5.5 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 9 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Smørenippel, kjegletype
|
Harmonisert systemkode
84879059900
|
Produktvekt (per element)
9.640 g
|
Stigning
1 mm
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
M6 x 1
|
Standarder
DIN 71412
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
098661 005 25
|
Smørenippel 90gr. M8x1
|
Form
90 grader
|
Nominell diameter
8 mm
|
Lengde
18.0 mm
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
5.5 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 9 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Smørenippel, kjegletype
|
Harmonisert systemkode
84879059900
|
Produktvekt (per element)
10.000 g
|
Stigning
1 mm
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
M8 x 1
|
Standarder
DIN 71412
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
098662 005 25
|
Smørenippel 90gr. M10x1
|
Form
90 grader
|
Nominell diameter
10 mm
|
Lengde
18.0 mm
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
5.5 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 11 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Smørenippel, kjegletype
|
Harmonisert systemkode
84879059900
|
Produktvekt (per element)
13.700 g
|
Stigning
1 mm
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
M10 x 1
|
Standarder
DIN 71412
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
098663 005 25
|
Smørenippel 90gr. R1/8
|
Form
90 grader
|
Nominell diameter
1/8 in
|
Lengde
20.0 mm
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
5.5 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 11 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Gjengetype
Koniske utvendige rørgjenger, Whitworth
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Smørenippel, kjegletype
|
Harmonisert systemkode
84879059900
|
Produktvekt (per element)
11.580 g
|
Stigning
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
|
Standarder
DIN 71412
|
Gjengetype x nominell diameter
R1/8
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0986201557990 10
|
Smørenippel 90gr. 1/4 Unf
|
Form
Sideforskjøvet 90°
|
Nominell diameter
1/4
|
Lengde
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
Nøkkelbredde
|
Materiale
Steel / acetate
|
Overflate
|
Gjengetype
|
RoHS-kompatibel
|
DIN
Smørenippel, kjegletype
|
Harmonisert systemkode
|
Produktvekt (per element)
80.000 g
|
Stigning
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
|
Standarder
DIN 71412
|
Gjengetype x nominell diameter
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|