Smørenipler for innbanking
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Form | Materiale | Overflate | Tappdiameter | Lengde | Lengde på tapp | Målestokk for hulldiameter | RoHS-kompatibel | DIN | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
098646 005 25
|
Smørenippel rett 6mm glatt
|
Form
Rett type
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Tappdiameter
6 mm
|
Lengde
15.0 mm
|
Lengde på tapp
5.5 mm
|
Målestokk for hulldiameter
6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Smørenippel, kjegletype
|
Harmonisert systemkode
84879059900
|
Produktvekt (per element)
3.080 g
|
Standarder
DIN 71412
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
098647 005 25
|
Smørenippel rett 8mm glatt
|
Form
Rett type
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Tappdiameter
8 mm
|
Lengde
15.0 mm
|
Lengde på tapp
5.5 mm
|
Målestokk for hulldiameter
8 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Smørenippel, kjegletype
|
Harmonisert systemkode
84879059900
|
Produktvekt (per element)
4.135 g
|
Standarder
DIN 71412
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|