Smørenipler rette
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Form | Nominell diameter | Lengde | Nøkkelbredde | Materiale | Overflate | Gjengetype | RoHS-kompatibel | DIN | Gjengelengde | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Stigning | Gjengelengde (metriske gjenger) | Gjengetype x nominell diameter x helling | Gjengetype x nominell diameter | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
098640 005 25
|
Smørenippel rett M6x1
|
Form
Rett type
|
Nominell diameter
6 mm
|
Lengde
15.0 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 7 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Smørenippel, kjegletype
|
Gjengelengde
|
Harmonisert systemkode
84879059900
|
Produktvekt (per element)
2.680 g
|
Stigning
1 mm
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
5.5 mm
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
M6 x 1
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
DIN 71412
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
098640 005 100
|
Smørenippel rett M6x1
|
Form
Rett type
|
Nominell diameter
6 mm
|
Lengde
15.0 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 7 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Smørenippel, kjegletype
|
Gjengelengde
|
Harmonisert systemkode
84879059900
|
Produktvekt (per element)
2.680 g
|
Stigning
1 mm
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
5.5 mm
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
M6 x 1
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
DIN 71412
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
098641 005 25
|
Smørenippel rett M8x1
|
Form
Rett type
|
Nominell diameter
8 mm
|
Lengde
15.0 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 9 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Smørenippel, kjegletype
|
Gjengelengde
|
Harmonisert systemkode
84879059900
|
Produktvekt (per element)
3.860 g
|
Stigning
1 mm
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
5.5 mm
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
M8 x 1
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
DIN 71412
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0986135 005 25
|
Smørenippel rett M8x1,25
|
Form
Rett type
|
Nominell diameter
8 mm
|
Lengde
15 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 9 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Smørenippel, kjegletype
|
Gjengelengde
|
Harmonisert systemkode
84879059900
|
Produktvekt (per element)
3.740 g
|
Stigning
1.25 mm
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
5.5 mm
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
M8 x 1,25
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
DIN 71412
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
098642 005 25
|
Smørenippel rett M10x1
|
Form
Rett type
|
Nominell diameter
10 mm
|
Lengde
15.0 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 11 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Smørenippel, kjegletype
|
Gjengelengde
|
Harmonisert systemkode
84879059900
|
Produktvekt (per element)
5.840 g
|
Stigning
1 mm
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
5.5 mm
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
M10 x 1
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
DIN 71412
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0986136 005 25
|
Smørenippel rett M10x1,5
|
Form
Rett type
|
Nominell diameter
10 mm
|
Lengde
15.0 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 11 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Smørenippel, kjegletype
|
Gjengelengde
|
Harmonisert systemkode
84879059900
|
Produktvekt (per element)
5.737 g
|
Stigning
1.5 mm
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
5.5 mm
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
M10 x 1,5
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
DIN 71412
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
098643 005 25
|
Smørenippel rett R1/8 NPT
|
Form
Rett type
|
Nominell diameter
1/8 in
|
Lengde
15.0 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 11 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Gjengetype
Koniske utvendige rørgjenger, Whitworth
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Smørenippel, kjegletype
|
Gjengelengde
5.5 mm
|
Harmonisert systemkode
84879059900
|
Produktvekt (per element)
5.830 g
|
Stigning
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
|
Gjengetype x nominell diameter
R1/8
|
Standarder
DIN 71412
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
098644 005 25
|
Smørenippel rett R1/4 NPT
|
Form
Rett type
|
Nominell diameter
1/4 in
|
Lengde
17.5 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 14 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Gjengetype
Koniske utvendige rørgjenger, Whitworth
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Smørenippel, kjegletype
|
Gjengelengde
6.5 mm
|
Harmonisert systemkode
84879059900
|
Produktvekt (per element)
11.280 g
|
Stigning
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
|
Gjengetype x nominell diameter
R1/4
|
Standarder
DIN 71412
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0986201506990 10
|
Smørenippel rett 1/4 Unf
|
Form
Rett type
|
Nominell diameter
1/4
|
Lengde
|
Nøkkelbredde
|
Materiale
Steel / acetate
|
Overflate
|
Gjengetype
|
RoHS-kompatibel
|
DIN
Smørenippel, kjegletype
|
Gjengelengde
|
Harmonisert systemkode
|
Produktvekt (per element)
70.000 g
|
Stigning
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
|
Gjengetype x nominell diameter
|
Standarder
DIN 71412
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|