Hammerbor-kassett med 7 stk. Duo-S Vario (2-skjærs)
- Würth Duo-S Vario er et selvsentrerende hammerbor med en optimalisert spissgeometri med asymmetrisk skjæreflate som gir en forbedret fremdrift.
- Vario skruen, med sin unike form, gir en optimal fjerninga av boremel fra hullet.
- Würth Duo-S Vario har i tillegg en forsterket karbid spiss som har høyere motstandkraft mot brudd ved møte med armering.
- Nøyaktig boring å grunn av den spesielle selvsentrerende spissen.
- Kraftig forbedret borehastighet og transport av boremel
- Maksimal passasje av slagenergi
- Økt sikkerhet mot brudd.
- Lavere friksjon
- Høyere stabilitet
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Verktøyholder | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0648550007961 1
|
Hammerbor PLUS Borkasett varioduo 5-12mm
|
Antall deler i sortiment/sett
7 STK
|
Verktøyholder
SDS-Plus
|
Produktvekt (per element)
640.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0648555011961 2
|
Hammerbor PLUSS vario duo Ø5,0mm L:110mm
|
Forp/Min.best.
2
|
Artikkelnummer
0648556011961 2
|
Hammerbor PLUSS vario duo Ø6,0mm L:110mm
|
Forp/Min.best.
2
|
Artikkelnummer
0648558011961 2
|
Hammerbor PLUSS vario duo Ø8,0mm L:110mm
|
Forp/Min.best.
2
|
Artikkelnummer
0648556016961 2
|
Hammerbor PLUSS vario duo Ø6,0mm L:160mm
|
Forp/Min.best.
2
|
Artikkelnummer
0648558016961 2
|
Hammerbor PLUSS vario duo Ø8,0mm L:160mm
|
Forp/Min.best.
2
|
Artikkelnummer
0648551016961 2
|
Hammerbor PLUSS vario duo Ø:10mm L:160mm
|
Forp/Min.best.
2
|