Multipakk Hammerbor Quadro-L Vario (4 skjærs)
- Würth Quadro-L Vario er et selvsentrerende hammerbor med en optimalisert spissgeometri med asymmetrisk skjæreflate som gir en forbedret fremdrift.
- Vario skruen, med sin unike form, gir en optimal fjerninga av boremel fra hullet. Würth Quadro-L Vario har i tillegg en forsterket karbid spiss som har høyere motstandkraft mot brudd ved møte med armering.
- Helstøpt karbid hode i dimensjonene Ø5mm-Ø8mm
- Nøyaktig boring å grunn av den spesielle selvsentrerende spissen.
- Kraftig forbedret borehastighet og transport av boremel
- Maksimal passasje av slagenergi
- Økt sikkerhet mot brudd.
- Lavere friksjon
- Høyere stabilitet
- Inneholder 12 bor fordelt på størrelsene 6-8-10 og 12mm i 160mm lengde
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Borehastighet (poengsystem) | Jevn drift (poengsystem) | Presisjon (punktsystem) | Forsterkningskraft (poengsystem) | Levetid (poengsystem) | Antall deler i sortiment/sett | Verktøyholder | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0648050002961 1
|
Hammerbor PLUSS QL 12 Stk Ø6-12mm
|
Borehastighet (poengsystem)
2 av 4 punkter
|
Jevn drift (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Presisjon (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Forsterkningskraft (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Levetid (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Antall deler i sortiment/sett
12 STK
|
Verktøyholder
SDS-Plus
|
Harmonisert systemkode
82075030000
|
Produktvekt (per element)
777.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0648056016961 2
|
Hammerbor PLUSS Zebra LV Ø: 6mm L:165mm
|
Forp/Min.best.
2
|
Artikkelnummer
0648058016961 2
|
Hammerbor PLUSS Zebra LV Ø: 8mm L:165mm
|
Forp/Min.best.
2
|
Artikkelnummer
0648051016961 2
|
Hammerbor PLUSS Zebra LV Ø:10mm L:165mm
|
Forp/Min.best.
2
|
Artikkelnummer
0648051216961 2
|
Hammerbor PLUSS Zebra LV Ø:12mm L:160mm
|
Forp/Min.best.
2
|