Borkasset HSS ZEBRA presisjons slipte bor 1-10mm
- Oppfyller svært strenge krav til presisjon og holdbarhet, og er meget godt egnet til håndholdte boremaskiner.
- For stål, hardt stål (< 1000N/mm/2), ikke jernholdige metaller, plast og tre.
- HSS = High speed steel
- DIN 338 N
- Meget strenge produksjonstoleranser, med eksakt definerte overflater og profiler
- 130° borspiss
- Bordybde 5 x bordiameter
- Spiralvinkel 35° - 40°
- Smal fasebredde
- Kraftig borkjerne
- Redusert tverrsnitt
- Spesiell krysslipning. Gir borestart på metaller uten "vandring". Redusert behov for mate kraft og redusert dreiemoment.
- Inneholder 19 stk. bor fra 1,0 til 10,0mm med 0,5mm intervall.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Kvalitet | Skaftform | Materiale til undergruppe | Overflate | Kuttemateriale | Egnet for bormaskin (poengsystem) | Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem) | Egnet for søylebormaskin (poengsystem) | Egnet for freseborsenter (poengsystem) | Levetid (poengsystem) | Borehastighet (poengsystem) | Borhullkvalitet (punktsystem) | Allsidighet (punktsystem) | Boreatferd (poengsystem) | Selvsentrerende | DIN | Egnet for maskintype | Harmonisert systemkode | Maks. boredybde (D) | Materiale som skal behandles | Produktvekt (per element) | Standarddybde/boredybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0624000019961 1
|
Borkassett 19 bor Zebra HSS 1-10mm
|
Antall deler i sortiment/sett
19 STK
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Skaftform
Sylinderformet
|
Materiale til undergruppe
|
Overflate
Fordampet
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Egnet for bormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for freseborsenter (poengsystem)
1 av 4 punkter
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Ja
|
DIN
Spiralbor med parallelt skaft, jobber-serie
|
Egnet for maskintype
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
|
Materiale som skal behandles
|
Produktvekt (per element)
609.000 g
|
Standarddybde/boredybde
DIN 338 / 5xD
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)
Hastighetsguide for bor trinnbor og hullsager til tre & metall